コジット
排水口汚れごっそり職人ブラシ(3本組)
360度排水口の汚れをごっそりかき出す!
シリコンブラシがすきまに入りやすい!
三角コーナーの裏側にも
やわらかく、キズつけにくい
使用後、水洗いしやすく衛生的
材質
ブラシ:TPR グリップ・中棒:ポリプロピレン
高さ(mm)
300
質量(g)
80.5
縦(mm)
33
横(mm)
33
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81360818
40284
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください