お風呂にポイッ!

お風呂にポイッ! - コジットお風呂にポイッ! - コジットお風呂にポイッ! - コジットお風呂にポイッ! - コジット

浴槽に一晩つけて置くだけ!お風呂にポイッ!袋1つで強力洗浄!アカ汚れ、石鹸カス、油分をナチュラル酵素洗浄力(フルーツ酸成分)で分解!
1お風呂の残り湯180~200Lにポリ袋から取り出した本
品1袋(200g)を入れ、よく溶かしてください。
他、パッケージ参照

成分炭酸塩・過炭酸ナトリウム・有機酸・硫酸塩・金属イオン封鎖剤・L-アルギニン(アミノ酸)高さ(mm)190質量(g)615縦(mm)30横(mm)105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8136080028570
980
979
1,077(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする