オルディ
バランスパック 11号 0.01mm 半透明 200P
そのまま置いて使える取り出しタイプのポリ袋。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
1
色
半透明
質量(g)
1.1
寸法(縦×横)(mm)
300×200
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81360748
BPN11
オープン
¥
228
¥
251
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください