オルディ
バランスパック45L 0.015mm 半透明 30P
(1件のレビュー)
丈夫でこしのある高密度ポリエチレン(HDPE)製のポリ袋です。
仕様
45L、30枚入りの半透明ごみ袋
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
1
色
半透明
質量(g)
15
容量(L)
45
寸法(縦×横)(mm)
800×650
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81360714
BP4530
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください