オルディ
バランスパック45L 0.015mm黒10P
45L、10枚入り黒色ごみ袋。破れにくくて、裂けにくい。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
1
色
黒
質量(g)
14.35
容量(L)
45
寸法(縦×横)(mm)
800×650
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81360775
BP45BK10
オープン
¥
118
¥
130
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください