オルディ
ぷっち袋ひも付 12号 0.02mm 透明 100P
かけて便利に使えるひもつきポリ袋。レタスが丸ごと入るサイズです。
材質
ポリエチレン
色
透明
高さ(mm)
1
質量(g)
2.88
縦(mm)
340
横(mm)
230
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81360730
PDN12H
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください