オルディ
ぷっち袋 13号 0.02mm 透明 100P
そのまま置いて使える取り出しタイプのポリ袋。
材質
ポリエチレン
色
透明
高さ(mm)
1
質量(g)
3.64
種類
ポリ袋
縦(mm)
380
横(mm)
260
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81360766
PDN13
オープン
¥
398
¥
438
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください