オルディ
バランスパック45L 0.018mm半透明50P
45L、50枚入り半透明ごみ袋。破れにくくて、裂けにくい。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
1
色
半透明
質量(g)
17.22
容量(L)
45
寸法(縦×横)(mm)
800×650
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81360739
BP4550A
オープン
¥
598
¥
658
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください