曜日別特売

マグピタッ!浴室コーナーの収納バー

マグピタッ!浴室コーナーの収納バー - アイワマグピタッ!浴室コーナーの収納バー - アイワマグピタッ!浴室コーナーの収納バー - アイワマグピタッ!浴室コーナーの収納バー - アイワマグピタッ!浴室コーナーの収納バー - アイワ

浴室のコーナーを有効活用できるのでスッキリと収納できます。マグネットタイプで何度も付け外しが出来ます。サビないラバーマグネット使用。

材質本体/ABS樹脂、マグネット/ゴム磁石高さ(mm)20質量(g)131縦(mm)102横(mm)305内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81360660-
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする