アイワ
MT2WAYトングブラシ
ハードブラシで目地や隅のおそうじに便利です。ブラシの背面がトングになって排水口の髪の毛取りに便利です。
材質
本体/ABS樹脂、ブラシ/PET
高さ(mm)
55
質量(g)
38
縦(mm)
45
横(mm)
215
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81360967
-
オープン
¥
598
¥
658
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください