曜日別特売

MT洗濯機のピンポイントブラシ

MT洗濯機のピンポイントブラシ - アイワMT洗濯機のピンポイントブラシ - アイワMT洗濯機のピンポイントブラシ - アイワMT洗濯機のピンポイントブラシ - アイワMT洗濯機のピンポイントブラシ - アイワMT洗濯機のピンポイントブラシ - アイワMT洗濯機のピンポイントブラシ - アイワ

大ブラシはソフトタイプで洗濯機の排水・乾燥フィルター、くず取りネットなどのお掃除に。小ブラシはハードタイプで洗剤入れ周辺の頑固な汚れやホコリを掻き出すのに便利です。首元が曲がるので形状に沿ってお掃除が出来ます。

材質本体・吸盤フック/ポリプロピレン、毛先(大)/ナイロン、毛先(小)/PET、吸盤/エラストマー高さ(mm)25質量(g)16縦(mm)10横(mm)260繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81360854-
オープン
498
548(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする