アイワ
花粉&ダニクリーナー(ルビーレッド)
掃除機のヘッドを差し替えるだけで、布団についたダニ・花粉・ホコリを吸引します。エチケットブラシ付でペットの毛や糸くずも逃しません。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm~42mmまで取付出来ます。
材質
本体/ABS樹脂、ローラー・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、エチケットブラシ/ナイロン、収納袋/ポリエチレン、アクリル
高さ(mm)
57
質量(g)
240
縦(mm)
200
横(mm)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81360897
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください