曜日別特売

洗濯機ブラシ

洗濯機ブラシ - アイワ洗濯機ブラシ - アイワ洗濯機ブラシ - アイワ洗濯機ブラシ - アイワ洗濯機ブラシ - アイワ洗濯機ブラシ - アイワ洗濯機ブラシ - アイワ

大きいブラシは洗濯槽など広い面に。小さいブラシはくず取りネット周辺や洗剤入れ周辺など細かな部分を掃除するのに便利です。

材質本体・毛先(大)/ポリプロピレン、毛先(小)/PET高さ(mm)50質量(g)87縦(mm)90横(mm)250繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81360845-
オープン
498
548(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする