アイワ
スイングトイレスポンジ
3段階にヘッドが動くので便器の洗いにくい箇所まで簡単に洗えます。ケースはフロント部分が取り外せるのでたまった水を簡単に捨てることが出来ます。
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81360879
-
ケース/ABS樹脂、柄/ポリプロピレン、スポンジ/ナイロン不織布
112
265
95
370
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
81360888
-
柄/ポリプロピレン、スポンジ/ナイロン不織布
50
67
60
350
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください