アイワ
猫のボトル掛け2個入り
水切りかごに引っ掛けるだけ。かさばるマグボトルやペットボトル、冷水筒をカゴの外に干せて便利です。2つ使用するとまな板を干すこともできます。
材質
本体/ポリプロピレン
高さ(mm)
70
質量(g)
33
縦(mm)
47
横(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81360687
-
オープン
¥
598
¥
658
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください