アイワ
猫のダストボックス
レジ袋を簡易的にゴミ袋として使用できます。シンク扉に掛けてレジ袋の持ち手部をしっぽ部に掛けるだけ。大口タイプでゴミが捨てやすくたたんでコンパクトに収納できます。
材質
本体/ABS樹脂、保護シート/合成ゴム
高さ(mm)
50
質量(g)
120
縦(mm)
200
横(mm)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81360915
-
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください