曜日別特売

お風呂まるごとクリーナーミックス

お風呂まるごとクリーナーミックス - アイワお風呂まるごとクリーナーミックス - アイワお風呂まるごとクリーナーミックス - アイワお風呂まるごとクリーナーミックス - アイワ

伸縮タイプで浴室の壁・床・浴槽などの汚れを隅々までスッキリ落とします。柔らかい繊維に硬い繊維をミックスし汚れをかき取ります。

材質ブラシ部・ヘッド部/ポリプロピレン、グリップ/ポリエチレン、柄/アルミニウム高さ(mm)80質量(g)130縦(mm)180横(mm)480~730内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81360976-
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする