アイワ
まるごと風呂ブタブラシ
2段切り替え式でシャッター式の風呂ブタがこれ一つでおそうじ出来ます。
材質
本体・毛先(白)/ポリプロピレン、毛先(グレー)/PET
色
グリーン
高さ(mm)
83
質量(g)
122
縦(mm)
56
横(mm)
118
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81360924
-
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください