曜日別特売

洗濯ハンガー楽ラック

洗濯ハンガー楽ラック - アイワ洗濯ハンガー楽ラック - アイワ洗濯ハンガー楽ラック - アイワ洗濯ハンガー楽ラック - アイワ洗濯ハンガー楽ラック - アイワ洗濯ハンガー楽ラック - アイワ

自立するからスッキリ収納でき保管しやすく取り出しやすいです。持ち手付きで持ち運びに便利です。ハンガーとピンチを一緒に収納できます。竿にも掛けられるフック付きです。

材質フレーム/スチール(粉黛塗装)、カゴ/ポリプロピレン、ネジ・袋ナット・スパナ/スチール(メッキ)、脚ゴム/ポリエチレン高さ(mm)510質量(g)580縦(mm)190横(mm)190内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81360696-
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする