曜日別特売

MTモコモコバスクリーナー

MTモコモコバスクリーナー - アイワMTモコモコバスクリーナー - アイワMTモコモコバスクリーナー - アイワMTモコモコバスクリーナー - アイワMTモコモコバスクリーナー - アイワ

ソフトな網目状繊維が湯垢をスッキリ絡め取ります。浴室の天井や壁などもらくらく洗える伸縮柄タイプです。

材質ブラシ・ヘッド部/ポリプロピレン、グリップ/ポリエチレン、パイプ/アルミニウム高さ(mm)80質量(g)125縦(mm)190横(mm)480~735内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81360949-
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする