掃除機につけるだけ

掃除機につけるだけ - アイワ掃除機につけるだけ - アイワ掃除機につけるだけ - アイワ掃除機につけるだけ - アイワ掃除機につけるだけ - アイワ掃除機につけるだけ - アイワ掃除機につけるだけ - アイワ
(1件のレビュー)

掃除機のヘッドにつけるだけで、布団についたダニ・花粉・ホコリを吸引します。お手持ちの掃除機ヘッド周りが24cmまで取付出来ます。

材質本体/ポリエチレン、ベルト/ナイロン高さ(mm)7質量(g)40縦(mm)280横(mm)153内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81360906-
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 休憩室
朝日鋼業株式会社製造業

使用している掃除機のパイプに合うノズルがなくて困っていたところ、パイプの太さは関係なく、だだ上からつけるだけなので簡単に使えて大々々満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする