サンベルム
排水口ヌメリ取りタワシ
排水口のヌメヌメをかきとるタワシ
材質
表面:ポリエステル 中芯:ポリウレタンフォーム
高さ(mm)
130
質量(g)
10
縦(mm)
20
横(mm)
90
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81361064
K67012
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください