テーブルほうき カフェ

テーブルほうき カフェ - サンベルムテーブルほうき カフェ - サンベルムテーブルほうき カフェ - サンベルム

使い勝手抜群のほうき

高さ(mm)
ほうき50
ちりとり170
質量(g)
ほうき:38
ちりとり:18
縦(mm)
ほうき15
ちりとり48
横(mm)
ほうき250
ちりとり150
材質(ほうき)柄:天然木 毛:馬毛 (ちりとり)紙商品タイプほうきのみ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81361010L08400
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする