玄関の床洗いタワシ

玄関の床洗いタワシ - サンベルム玄関の床洗いタワシ - サンベルム玄関の床洗いタワシ - サンベルム玄関の床洗いタワシ - サンベルム

お手持ちのフローリングワイパーが玄関洗いに早変わり

材質表生地:PET 裏生地:ポリエステル高さ(mm)325質量(g)52縦(mm)5横(mm)300繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81360985L12412300
700
699
769(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする