サンベルム
テーブルほうき タイポグラフィー
使い勝手抜群のほうき
高さ(mm)
ほうき50
ちりとり170
質量(g)
ほうき:38
ちりとり:18
縦(mm)
ほうき15
ちりとり48
横(mm)
ほうき250
ちりとり150
材質
(ほうき)柄:天然木 毛:馬毛 (ちりとり)紙
商品タイプ
ほうきのみ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81360994
L08200
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください