サンベルム
お風呂の浴槽・バスタブ洗いスポンジ
水だけで浴槽の汚れが落ちる
材質
表生地:PET 裏生地:ポリウレタンフォーム
高さ(mm)
160
質量(g)
19
縦(mm)
35
横(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81361046
B36311
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください