サンベルム
ちょこっとお掃除セット
床や畳を傷つけにくい棕櫚を使用
材質
(棕櫚ほうき)柄:黒竹 穂・ヒモ:棕櫚 (テーブルほうき)柄:竹 穂・ヒモ:棕櫚 (ちりとり)紙 塗装:渋柿
長さ(mm)
ほうき大600、ほうき小240、テーブルほうき265、ちりとり230
幅(mm)
ほうき大150、ほうき小100 、テーブルほうき70 、ちりとり210
質量(g)
ほうき大 100、ほうき小 43、テーブルほうき 15、ちりとり 57
縦(mm)
ほうき大25 、ほうき小24、テーブルほうき15、ちりとり65
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81361019
TU7600
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください