サンベルム
紀麗(きれい)
床や畳を傷つけにくい棕櫚を使用
高さ(mm)
棕櫚ほうき240
柿渋塗りちりとり170
質量(g)
棕櫚ほうき 40
柿渋塗りちりとり 25
和紡ぞうきん 28
縦(mm)
棕櫚ほうき25
柿渋塗りちりとり60
和紡ぞうきん350
横(mm)
棕櫚ほうき100
柿渋塗りちりとり155
和紡ぞうきん330
材質
(棕櫚ほうき)柄:黒竹 穂・ヒモ:棕櫚 (渋柿塗りちりとり)紙 塗装:渋柿 (和柄ぞうきん)綿
商品タイプ
ほうきのみ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81361028
L06900
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください