曜日別特売

メルナミニ

メルナミニ - 伊勢藤メルナミニ - 伊勢藤メルナミニ - 伊勢藤メルナミニ - 伊勢藤メルナミニ - 伊勢藤メルナミニ - 伊勢藤メルナミニ - 伊勢藤メルナミニ - 伊勢藤

いろいろなスペースに有効活用 取付は3通り 容量/4L

材質本体・壁掛け用フック・扉用フック/ABS樹脂 フック/ポリプロピレン ストッパー/スチロール樹脂 ネジ/スチール ピン/ステンレス マグネットシート/異方性フェライトゴム磁石ホワイト高さ(mm)240質量(g)477縦(mm)132横(mm)221内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81361850I-606
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする