オーエ
トイレワイパー 80110 ホワイト
立ったままさっと拭き掃除!
材質
ハンドル:ポリプロピレン、甲:ABS樹脂、ヘッド:ポリエチレン
高さ(mm)
135
質量(g)
129
縦(mm)
80
横(mm)
565
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81361834
80110
¥
700
¥
698
¥
768
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください