アスベル
レジオン BSペールM
袋止め機能付きのくず入れ。
材質
本体:PP
色
グリーン
高さ(mm)
300
質量(g)
345
縦(mm)
238
横(mm)
238
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81361886
A6515
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください