アスベル
ルクレールCV 角型
ゴミ袋を隠す2重構造で生活感を排除し、どんなインテリアにも馴染みやすくしたゴミ箱。
材質
カバー:PP/PS、容器:PP
形状
角型
色
グレー
高さ(mm)
318
質量(g)
883
縦(mm)
202
横(mm)
202
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81361868
A6212
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください