オルディ
ポリバッグビジネス 45L 0.05mm 透明 10P
丈夫で使いやすい柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の、業務用ポリ袋です。
再生原料を10%、 工場内ロスリサイクル材料を20%を使用しています。
仕様
厚手タイプの45L、10枚入り透明ごみ袋
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
1
色
透明
質量(g)
50
容量(L)
45
寸法(縦×横)(mm)
800×650
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81361904
P-455
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください