アイワ
タイルブラシ123
大きいブラシは床やタイルなど広い面に。小さいブラシは毛先がVカットになっていて溝やスキマの掃除に便利です。ブラシを立てて収納できます。
材質
本体・毛先(大)/ポリプロピレン、毛先(小)/PET
高さ(mm)
100
質量(g)
180
縦(mm)
60
横(mm)
200
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81361965
-
オープン
¥
598
¥
658
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください