アイワ
ペットボトルスポンジ
ペットボトルにつけるだけ。どこでも簡単に水洗いが出来ます。ベランダの手すりなど水道ホースの届かないところも簡単に水洗いが出来ます。
材質
スポンジ台/ポリエチレン、スポンジ/ポリウレタンフォーム
高さ(mm)
110
質量(g)
20
縦(mm)
70
横(mm)
80
適合用途
ペットボトル用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81361999
-
オレンジ
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
81362008
-
グリーン
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください