曜日別特売

ペットボトルブラシ玄関用

ペットボトルブラシ玄関用 - アイワペットボトルブラシ玄関用 - アイワペットボトルブラシ玄関用 - アイワ

ペットボトルにつけるだけ。どこでも簡単に水洗いが出来ます。玄関のちょっとした汚れ、ベランダ等水道ホースの届かないところでも水洗いできます。

材質ブラシ台/ポリエチレン、ブラシ/ポリプロピレン、PET高さ(mm)95質量(g)73縦(mm)80横(mm)130繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81361974-
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする