サンベルム
ニコニコスポンジ
可愛い形が洗いやすさの秘密
材質
表面:PET 中芯:ポリウレタンフォーム
高さ(mm)
150
質量(g)
15
タイプ
スマイル
縦(mm)
20
横(mm)
80
適合用途
食器用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81362026
K72813
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください