ODELIC(オーデリック)
防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 20形
適合
G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)
580
区分
高演色
備考
片側給電・片側配線
タイプ
1050lmタイプ
径(Φmm)
ランプ:29
電圧(V)
100-242
電力(W)
ランプ:7.2
口金
G13
平均演色評価数(Ra)
94
大きさ
20形
ランプの種類
防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)
入力電流(A)
(100V)0.074、(200V)0.038、(242V)0.033
平均寿命(時間)
40000
調光方式
非調光
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※必ず適合ソケットを使用した防雨・防湿型器具にご使用ください。
<適合ソケットについて>
※使用する防侵型ソケットがΦ28mm管用であることを確認してください。Φ28mm管用でない場合は、ソケットの部品(固定リング、パッキン)をΦ28mm管用に交換してください。
※エチレンプロピレンゴム(EPDM)製ソケットパッキンを使用した場合、LEDの劣化が早まる場合があります。シリコン製パッキンを使用したソケットに交換の上、ご使用ください。
※<直管形LEDランプ(G13口金)高演色タイプの適合商品について>
※G13口金 高演色R15商品(片側給電・片側配線タイプ)に取り付けできます。
※G13口金 旧商品(片側給電・両側配線タイプ)には取り付けできません。
※グロースターター器具には対応できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
形名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81368080
NO420RBR
1081
5000
LED-TUBE 20R/N/10/G13/R90
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81368089
NO420RER
990
3000
LED-TUBE 20R/L/10/G13/R90
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る