PROTEX
ケッターサイクル専用 ワイヤーバスケット キャメル
丈夫なスチールワイヤーバスケット
用途
ケッターサイクル専用ワイヤーバスケット
材質
スチール
幅(mm)
265
色
キャメル
高さ(mm)
155
奥行(mm)
215
適合サイズ
12・14・16・18インチ共通
適合車種
ケッターサイクル、II、III
内容量
1個
注意
※ケッターサイクル専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81362236
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください