曜日別特売

ケッターサイクル専用 ワイヤーバスケット ブラック

ケッターサイクル専用  ワイヤーバスケット ブラック - PROTEXケッターサイクル専用  ワイヤーバスケット ブラック - PROTEXケッターサイクル専用  ワイヤーバスケット ブラック - PROTEXケッターサイクル専用  ワイヤーバスケット ブラック - PROTEXケッターサイクル専用  ワイヤーバスケット ブラック - PROTEX

丈夫なスチールワイヤーバスケット

用途ケッターサイクル専用ワイヤーバスケット材質スチール幅(mm)265ブラック高さ(mm)155奥行(mm)215適合サイズ12・14・16・18インチ共通適合車種ケッターサイクル、II、III内容量1個
注意
※ケッターサイクル専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81362245-
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする