LEDブラケット

LEDブラケット - DAIKO(大光電機)

ランプ交換可
■上下面一部開放
■調光器併用不可
枠:木製/カバー:強化和紙
光源寿命:40,000時間

寸法(mm)(器具)幅212高230出138消費電力(W)4.2電源AC100Vランプランプ付色温度(K)2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)79.7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)7演色指数(Ra)82定格光束(Lm)335従来光源白熱灯60W相当内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81365736DBK-41332Y
24,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする