LEDシーリング

LEDシーリング - DAIKO(大光電機)

LED交換不可
クイック取付式
■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)
■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)
■保安灯2段階調光
■消費効率昼白色時
■調光器併用不可
■シーンコントローラーは使用できません。
器具色:白
8~10畳
枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)
光源寿命:40,000時間

長さ(mm)545幅(mm)545高さ(mm)184電圧(V)AC100消費電力(W)40ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)118.7容量(VA)42光束(Lm)4750LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81363548DCL-41343
65,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする