ルーファース
LED投光器
周波数(Hz)
50/60
使用温度(℃)
-20~50
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
寿命
50000時間
保証期間
2年
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
照射角度(°)
120
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
電源
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81362446
RF-UFOH
255×195
2.3
50
SOSEN
7500
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81362455
RF-UFOH
250×175
2
100
Philips LED Driver
15000
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81362464
RF-UFOH
305×180
2.4
150
Philips LED Driver
24000
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください