曜日別特売

ダイハツ HIJET ハイゼット/アトレー/ピクシス/サンバー S500系/S700系 ミラーカバー メッキ

ダイハツ HIJET ハイゼット/アトレー/ピクシス/サンバー S500系/S700系 ミラーカバー メッキ - MAD MAX(マッドマックス)ダイハツ HIJET ハイゼット/アトレー/ピクシス/サンバー S500系/S700系 ミラーカバー メッキ - MAD MAX(マッドマックス)ダイハツ HIJET ハイゼット/アトレー/ピクシス/サンバー S500系/S700系 ミラーカバー メッキ - MAD MAX(マッドマックス)ダイハツ HIJET ハイゼット/アトレー/ピクシス/サンバー S500系/S700系 ミラーカバー メッキ - MAD MAX(マッドマックス)ダイハツ HIJET ハイゼット/アトレー/ピクシス/サンバー S500系/S700系 ミラーカバー メッキ - MAD MAX(マッドマックス)ダイハツ HIJET ハイゼット/アトレー/ピクシス/サンバー S500系/S700系 ミラーカバー メッキ - MAD MAX(マッドマックス)ダイハツ HIJET ハイゼット/アトレー/ピクシス/サンバー S500系/S700系 ミラーカバー メッキ - MAD MAX(マッドマックス)ダイハツ HIJET ハイゼット/アトレー/ピクシス/サンバー S500系/S700系 ミラーカバー メッキ - MAD MAX(マッドマックス)

純正ミラーに被せるだけ!誰でもカンタン取付!ABS樹脂メッキ仕上げで簡単ドレスアップ!

用途車用材質ABS樹脂適合車種DAIHATSU(ダイハツ)・ハイゼットトラック S500P S510P※2021年 マイナーチェンジ以降の車両に適合可能※ジャンボエクストラ/エクストラのみ適合・アトレー S700V S710V※RS/X/デッキバン 全グレード適合可能・ハイゼットカーゴ S700V S710V※クルーズターボ/クルーズ/デラックスCVTの省力パック付車のみ装着可能、TOYOTA(トヨタ)・ピクシストラック S500U S510U※2021年 マイナーチェンジ以降の車両に適合※エクストラのみ適合・ピクシスバン S700M S710M※クルーズターボ/クルーズにのみ適合、SUBARU(スバル)・サンバートラック S500J S510J※2021年 マイナーチェンジ以降の車両に適合※グレード TC/グランドキャブのみ適合・サンバーバン S700B S710B※グレード VC/VCターボのみ適合内容量1セット
注意
※裏面に両面テープが付いております。
※両面テープのみの被せとなりますので、事前に綺麗に拭き取り後、被せて下さい。
※ご購入前に必ず対応年式とミラーの形状をご確認ください。
※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※海外製品の為、個体差により、1mm程、隙間が生じる場合が御座います。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81362130MM70-0604-01
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする