超音波測定器 ロケットPRO

超音波測定器 ロケットPRO - マリン商事超音波測定器 ロケットPRO - マリン商事超音波測定器 ロケットPRO - マリン商事超音波測定器 ロケットPRO - マリン商事超音波測定器 ロケットPRO - マリン商事超音波測定器 ロケットPRO - マリン商事

超音波測定器 ロケットPROは、子供の身体や室内の距離などを超音波の跳ね返りで測定する測定器です。簡単操作でかわいいデザインなので置き物としても置いておけます。部屋の模様替えやリフォームなどの家具の配置や大きさを測定することも可能です。

用途子供の身体測定や物の距離を測定する際に。ホワイト×レッド電源単3電池×2本(別売り)測定単位cm測定範囲(cm)30~200以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×26測定値0.5cmきざみで測定内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81368807Ho-30090
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする