『NEW TogoPower ADVANCE75 ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh』は、16000mAh/59.2Whの大容量モバイルバッテリーです。16000mAhと大容量なので、スマートフォン約6回、タブレット約2回、ノートパソコン約1回分の充電が可能です。また、最大60Wの急速高出力に対応しており、スマートフォンやタブレットを短時間で急速充電できます。軽量でコンパクトな設計なので、持ち運びに便利です。目立つ黄色でオシャレなデザインです。ワイヤレスチャージャー付きなので、ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら置くだけで充電が可能です。LED 懐中電灯としてもご利用いただけます。
用途キャンプや登山などのアウトドアアクティビティや停電時などの災害時での電子機器の充電に。仕様LEDライト:最大6W、ワイヤレスチャージャー:5W/7.5W/10Wセット内容Advance75ソーラーパネル付きモバイルバッテリー、ストラップ、取扱説明書、保証カード、感謝カード容量16000mAh/3.7V(59.2Wh)出力【USB-PDポート】5V 2.4A / 9V 2.2A / 12V 1.6A【USB-3.0ポート】5V 3A / 9V 2.1A / 12V 1.5A【マイクロケーブル】5V 2.1A【ライトニングケーブル】5V 2.1A【USB-PDケーブル】5V 2.1A入力【ソーラーパネル】6.4W(5.5V/1.16A)【マイクロポート】5V 2A / 9V 2A【USB-PDポート】5V 3A / 9V 2A【USB-3.0ケーブル】5V 2A / 9V 2A寸法(cm)(展開時)36.2×17.3×3.2充電方式ソーラーパネル、マイクロポート、USB-PDポート、USB-3.0ケーブル収納寸法(mm)172×88×43内容量1個