曜日別特売

E-cat kit2 コンテナ用アルミ電動一輪車(バッテリー,充電器ナシ)

E-cat kit2 コンテナ用アルミ電動一輪車(バッテリー,充電器ナシ) - グリーンクロスE-cat kit2 コンテナ用アルミ電動一輪車(バッテリー,充電器ナシ) - グリーンクロスE-cat kit2 コンテナ用アルミ電動一輪車(バッテリー,充電器ナシ) - グリーンクロスE-cat kit2 コンテナ用アルミ電動一輪車(バッテリー,充電器ナシ) - グリーンクロスE-cat kit2 コンテナ用アルミ電動一輪車(バッテリー,充電器ナシ) - グリーンクロス

E-cat kit2 コンテナ用アルミ電動一輪車は果樹農家に人気のコンテナ用一輪車に「E-cat kit2」を取り付けた一体型の製品です。軽量のため1人で持ち上げることができます。5段階のパワー調整で、重量物でも安定して運べます。登坂角度25度、オフロード仕様のタイヤにより抜群の悪路走破性を誇ります。耐荷重は100kgです。防塵防水性(IP54相当)なので雨天でも気にせず作業できます。

用途野菜、果物などの運搬に。耐荷重(kg)100寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約530×610×1700モーター出力(W)350 ブラシレスモータ防塵防水性能IP54相当タイヤタイプチェンシン製チューブタイヤ2PR稼働時間(時間)2(※使用環境による)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※バッテリー・充電器は付属しておりません。別途お買い求めください。(バッテリー:BSL36B18X、充電器:UC 18YDL2)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81369900AEC2-11
オープン
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】E?cat kit2(バッテリー・充電器なし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする