曜日別特売

E-cat kit2 電動一輪車(バッテリー,充電器ナシ)

E-cat kit2 電動一輪車(バッテリー,充電器ナシ) - グリーンクロスE-cat kit2 電動一輪車(バッテリー,充電器ナシ) - グリーンクロスE-cat kit2 電動一輪車(バッテリー,充電器ナシ) - グリーンクロスE-cat kit2 電動一輪車(バッテリー,充電器ナシ) - グリーンクロスE-cat kit2 電動一輪車(バッテリー,充電器ナシ) - グリーンクロスE-cat kit2 電動一輪車(バッテリー,充電器ナシ) - グリーンクロスE-cat kit2 電動一輪車(バッテリー,充電器ナシ) - グリーンクロスE-cat kit2 電動一輪車(バッテリー,充電器ナシ) - グリーンクロス

E-cat kit2 電動一輪車は金象印の一輪車に「E-cat kit2」を取り付けた一体型の製品です。軽量のため1人で持ち上げることができます。5段階のパワー調整で、重量物でも安定して運べます。登坂角度25度、オフロード仕様のタイヤにより抜群の悪路走破性を誇ります。耐荷重は100kgです。防塵防水性(IP54相当)なので雨天でも気にせず作業できます。

用途工事現場の荷物の運搬に。耐荷重(kg)100寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約510×620×1300モーター出力(W)350 ブラシレスモータ防塵防水性能IP54相当タイヤタイプチェンシン製チューブタイヤ2PR稼働時間(時間)2(※使用環境による)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※バッテリー・充電器は付属しておりません。別途お買い求めください。(バッテリー:BSL36B18X、充電器:UC 18YDL2)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81369884AEC2-10
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】E?cat kit2(バッテリー・充電器なし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする