クイックシェルター

クイックシェルター - 三田クイックシェルター - 三田クイックシェルター - 三田クイックシェルター - 三田クイックシェルター - 三田クイックシェルター - 三田クイックシェルター - 三田

『クイックシェルター』は、ポップアップ式で開く時も畳む際も時間がかからず、それぞれ1分程度でかんたんに設置することが可能です。速やかな設置と撤収が可能なクイックで機動力のあるテントとなっています。素材にはポリエステルを採用しているので、約5kgと軽量です。スプレー等で簡単に除菌ができる素材を採用しています。避難所などで個室空間を作ることができるので、プライバシーが保て、安心して着替えや授乳ができます。空間を分ける事ができるので、せきや発熱のある人を隔離することで、感染対策も可能です。

用途避難所などでのプライバシー保護、感染対策に。ブルー内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(m)
収納時寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81370164QS-SSSSサイズ長さ1.9×幅1.4×高さ1.4直径82(円状)x厚み4
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81370180QS-SSサイズ長さ2.4×幅1.6×高さ1.6直径87(円状)×厚み4
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81370189QS-MMサイズ長さ2.1×幅2.1×高さ1.8直径87(円状)×厚み4
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81370198QS-LLサイズ長さ2.4×幅2.4×高さ1.8直径90(円状)×厚み4
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする