最低限必要な3DAYセット

最低限必要な3DAYセット - シナジーインターナショナル最低限必要な3DAYセット - シナジーインターナショナル最低限必要な3DAYセット - シナジーインターナショナル最低限必要な3DAYセット - シナジーインターナショナル最低限必要な3DAYセット - シナジーインターナショナル最低限必要な3DAYセット - シナジーインターナショナル最低限必要な3DAYセット - シナジーインターナショナル最低限必要な3DAYセット - シナジーインターナショナル
(2件のレビュー)

『最低限必要な3DAYセット』は、製造より5年間保存可能で最低限必要な3DAYS非常食セットです。引き出しやカバンにも入れておけるコンバクトなセット商品となっています。3日分揃えたいけれど置き場所が限られている場合など、置き場所重視の方に向いています。帰宅支援用としても人気の高い内容です。具体的な内容としては、収納用小箱1つに水が2本、クッキーが9袋、アルミブランケットが1枚入っています。食料と水があるのみならず、ブランケットもセット内容に含まれているところが魅力的です。

用途3日分揃えたいけれど置き場所が限られている場合に。寸法(mm)270×215×厚さ80内容水2本、スマートクッキー プレーン9個、アルミブランケット1枚、セット小箱1箱保存期間(年)製造より5内容量1箱
注意
※セットの内容品は廃番などでやむを得ず急遽同等品に変更させていただく場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像81370320SY1508-1無地箱バージョン
オープン
5,898
6,370(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン画像81370329SY1508-2化粧箱バージョン
オープン
5,998
6,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】最低限必要な3DAYセット 無地箱/化粧箱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: もしもの時
医療・福祉・介護関連業

アウトレット品ではあるが、なんらもんだいなし。もしものために購入です。

2025-04-14
用途: 災害時のため
建設業・工事業

普段食するものではないですが、万が一の時のため購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする